Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Material gelas ukur merupakan faktor penting dalam menentukan ketahanannya terhadap bahan kimia dan suhu. Material yang sering digunakan adalah plastik PP, stainless steel, dan kaca borosilikat. Plastik PP dikenal ringan dan tahan terhadap asam, stainless steel sangat tahan lama dan tidak berkarat, sedangkan kaca borosilikat tahan terhadap suhu tinggi dan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Pilih material yang sesuai dengan kebutuhan spesifik untuk memastikan keandalan pengukurannya.
Ya, terutama jika gelas ukur digunakan untuk cairan panas. Gelas yang tahan panas seperti Asvel Beruwan Heat-Resistant Measuring Cup 2323 yang tahan hingga suhu 100°C sangat penting untuk memastikan gelas tidak retak atau berubah bentuk. Ini penting di industri yang sering berurusan dengan cairan panas.
Gelas ukur adalah alat yang digunakan dalam proses pengukuran volume cairan seperti reagen, sampel cair, larutan katalis, dll. Alat ini terbuat dari kaca borosilikat atau plastik tahan kimia yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi industri dan laboratorium.
| Product Name | Material | Volume/Capacity |
| IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch Certificate 3022-100-N 100ml 1pc | - | 100mL |
| VITLAB Measuring Cylinder PP 649941 Class B 100ml 1pc | - | 100 ml |
| BEL-ART Plastic Ware Cylinder F284530000 25ml 1pc | PP (Polypropylene) | 25ml |
| DURAN Measuring Cylinder Class A 213901406 1pc | - | 25 ml |
| Sanplatec Chemical Graduated Cylinder 50mL 1pc | Polymethacrylstyrene | 50 ml |
| Gratech Cylinder GRA.1600.20 Measuring with Round Base 250ml 1pc | Boro 3.3 | 250mL |
| monotaro Poly Measuring Cylinder M250ML 1pc | PP | 250mL |
| Asvel Beruwan Heat-Resistant Measuring Cup | - | 500mL |
1. Gelas Ukur Kelas A: Gelas ukur Kelas A dikenal memiliki tingkat akurasi tertinggi. Ketelitian sangat penting terutama dalam bidang yang membutuhkan hasil akurat seperti penelitian ilmiah, produksi obat-obatan, dan laboratorium pengujian. Biasanya terbuat dari kaca borosilikat yang tahan terhadap suhu tinggi dan reaksi kimia berbahaya. Gelas ini biasanya memiliki tanda kalibrasi yang jelas.
2. Gelas Ukur Kelas B: Selain dari gelas Kelas A, ada juga gelas ukur Kelas B yang memiliki akurasi sedikit lebih rendah. Namun, gelas ini tetap cukup baik untuk penggunaan sehari-hari di laboratorium atau industri yang dapat mentoleransi sedikit ketidakakuratan. Terbuat dari kaca atau plastik, gelas ukur Kelas B lebih ekonomis dan tetap mampu mendukung pengukuran yang cukup presisi untuk banyak aplikasi.
1. Akurasi dan Ketelitian: Untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi seperti eksperimen ilmiah atau produksi farmasi, gelas ukur Kelas A adalah pilihan terbaik. Gelas ini tidak hanya menawarkan keakuratan tinggi tetapi juga keandalan dalam pengukuran.
2. Material:
- Kaca Borosilikat: Terkenal karena ketahanannya terhadap suhu tinggi dan reaksi kimia. Material ini ideal untuk penggunaan di laboratorium atau lingkungan yang memerlukan ketahanan ekstra.
- Plastik: Gelas ukur plastik menawarkan keuntungan dari segi bobot yang lebih ringan dan risiko pecah yang lebih rendah dibandingkan kaca. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi di lapangan atau situasi di mana mobilitas menjadi faktor penting. Lebih tahan terhadap benturan dan lebih praktis untuk penggunaan di lapangan. Cairan yang tidak memerlukan perlakuan termal khusus dapat dengan aman diukur menggunakan gelas plastik.
3. Kapasitas Volume: Sesuaikan pilihan gelas ukur dengan volume cairan yang umumnya diukur. Gelas ukur tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari mililiter hingga liter, sehingga penting untuk memilih ukuran yang paling sesuai dengan aplikasi yang sering dilakukan.
4. Desain dan Skala Pengukur: Skala pengukur yang jelas dan mudah dibaca sangat penting untuk menghindari kesalahan pengukuran. Gunakan gelas ukur dengan skala yang mudah diidentifikasi biasanya dengan cetak tulisan berwarna gelap atau cetakan timbul.
Untuk menjaga keakuratan dan umur pakai yang panjang, maka perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan dan penyimpanan yang tepat. Meliputi:
1. Pembersihan Alat: Setelah digunakan, gelas ukur harus dicuci dengan detergen yang tidak bersifat abrasif dan dibilas dengan air bersih. Penggunaan sikat lembut dianjurkan untuk mencapai bagian yang sulit dijangkau, memastikan tidak ada residu yang tertinggal yang dapat mengganggu pengukuran berikutnya.
2. Penyimpanan Alat: Gelas ukur sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan bebas dari tekanan berlebihan atau benturan yang dapat merusak alat. Menyimpannya dalam posisi yang aman dan stabil membantu menghindari risiko pecah atau kerusakan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/jrP109519711-1.jpg)
/k4P110108724-1.jpg)
/o8P109519872-1.jpg)
/l1P109519757-1.jpg)
/9vP109506355-1.jpg)
/duP109506498-1.jpg)
/pxP109519933-1.jpg)
/kfP109506735-1.jpg)
/lfP109506771-1.jpg)
/i8P109506656-1.jpg)
/j8P109506692-1.jpg)
/gyP109506610-1.jpg)
/c2P109506434-1.jpg)